Descripción general
Especificaciones
- AcciónActuación directa
- Presión máxima de funcionamiento2000 psi
- Caudal máximo18 gpm
- Temperatura máxima de funcionamiento+400 °F
- Tamaño del puerto3/8 NPT
- Material del cuerpoLatón
- Compensación de presiónPresión compensada
- Sexo de conexiónMujer
- Material del selloNitrilo
- Compensación de fluidoAceite hidráulico
- AccionamientoHidráulico
- Longitud total52.4 mm
- Altura total66.7 mm
- Ancho general25.4 mm
- Tipo de montajeEn línea
- Presión máxima de trabajo2000 psi