MF1-12

Mead
MF1-12

Control de flujo neumático Mead® MF1-12 , tipo de tubería: en línea, medición: salida del medidor, estándar de rosca: NPTF
Artículo MI #00278645
No. Fabricante MF1-12
Price$93.51/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Mead
MF1-12

Control de flujo neumático Mead® MF1-12 , tipo de tubería: en línea, medición: salida del medidor, estándar de rosca: NPTF
Artículo MI #00278645
No. Fabricante MF1-12

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Price$93.51/each

Descripción general

Descripción del fabricante
MF1-12 VÁLVULA DE CONTROL DE FLUJO
  • Flujo controlado en una dirección, flujo libre en la otra
  • El mecanismo de comprobación de acción rápida en cada modelo de flujo libre responde a cambios muy leves en la presión, garantiza un restablecimiento rápido y una repetibilidad fiable con cada ciclo
  • Rango de temperatura: -40°F a 250°F
  • Presión máxima de aire: 250 psi

Especificaciones

  • Tipo de tubería
    En línea
  • Medición
    Salida del medidor
  • Rosca estándar
    NPTF
  • Medio de funcionamiento
    Aire, aceite
  • Rango de presión de funcionamiento
    Máximo de +1000 psi
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a +250 °F
  • Función de la válvula
    Aguja
  • Tipo de puerto de entrada
    1/8 NPTF hembra roscado
  • Tipo de conexión de puerto
    Roscado
  • Tipo de puerto de salida
    1/8 NPTF hembra roscado
  • Material del cuerpo
    Aluminio
  • Coeficiente de flujo Cv Factor de flujo Kv
    0.8 Cv
  • Longitud total
    2 pulg.
  • Presión máxima de funcionamiento
    +1000 psi

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo