MF1-25

Mead
MF1-25

Control de flujo neumático Mead® MF1-25 , tipo de tubería: en línea, medición: salida del medidor, estándar de rosca: NPTF
Artículo MI #00278647
No. Fabricante MF1-25
Precio89.63 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Mead
MF1-25

Control de flujo neumático Mead® MF1-25 , tipo de tubería: en línea, medición: salida del medidor, estándar de rosca: NPTF
Artículo MI #00278647
No. Fabricante MF1-25
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
Su precio$89.63/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
MF1-25 VÁLVULA DE CONTROL DE FLUJO
  • Flujo controlado en una dirección, flujo libre en la otra
  • El mecanismo de comprobación de acción rápida en cada modelo de flujo libre responde a cambios muy leves en la presión, garantiza un restablecimiento rápido y una repetibilidad fiable con cada ciclo
  • Rango de temperatura: -40°F a 250°F
  • Presión máxima de aire: 250 psi

Especificaciones

  • Tipo de tubería
    En línea
  • Medición
    Salida del medidor
  • Rosca estándar
    NPTF
  • Medio de funcionamiento
    Aire, aceite
  • Rango de presión de funcionamiento
    Máximo de +1000 psi
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a +250 °F
  • Función de la válvula
    Aguja
  • Tipo de puerto de entrada
    1/4 NPTF hembra roscado
  • Tipo de conexión de puerto
    Roscado
  • Tipo de puerto de salida
    1/4 NPTF hembra roscado
  • Material del cuerpo
    Aluminio
  • Coeficiente de flujo Cv Factor de flujo Kv
    1.2 Cv
  • Longitud total
    2-1/2 pulg.
  • Presión máxima de funcionamiento
    +1000 psi

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo