16G-16MP XBULK

Gates
16G-16MP XBULK

71000020 Conexión crimpable - 1 pulg. D.I. de manguera, 1 NPTF
Artículo MI #00278725
No. Fabricante 16G-16MP XBULK
Precio45.20 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Gates
16G-16MP XBULK

71000020 Conexión crimpable - 1 pulg. D.I. de manguera, 1 NPTF
Artículo MI #00278725
No. Fabricante 16G-16MP XBULK

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio45.20 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
16G-16MP ACCESORIO DE CONEXIÓN G25100-1616X
  • Engaste robusto de “mordida de cable”; Probado con 1 millón de ciclos de impulsos líderes en la industria; Simplifica el aumento de inventario; Revestimiento TuffCoat respetuoso con el medio ambiente para una resistencia a la corrosión un 347 % mejor según la norma SAE; Estilos de rosca populares también disponibles con el revestimiento TuffCoat ℮ Xtreme ℮ para una resistencia a la corrosión un 583 % mejor que la norma SAE;

Especificaciones

  • País de origen
    MX
  • Tamaño/tipo de extremo
    1 NPTF
  • Finalizar género
    Hombre
  • Diámetro interior de la manguera
    1.0000 pulg.
  • Material
    Acero
  • Tipo de rosca
    MP
  • Tamaño de la rosca
    1-11 1/2 NPT
  • Material del cuerpo
    Acero
  • Forma de ajuste
    Recto
  • Serie de mangueras compatibles
    CM2T, G1, G1H, G2, G2H, G2L, G2XH, G3H, G4H, GMV, GTH, GTHX, J2AT, M-XP, M2T, M3K, M3KH, M4K, M4KH, M500, M5K, M6K, MegaTech, RFS, RLA, TH18, TH18NC, TH7, TH7DL, TH7NC, TH7NCDL, TH8, TH8NC, TR500
  • Tipos de bandas compatibles
    Ninguna
  • Nombre corto de la conexión 1
    Engarzado
  • Nombre corto de conexión 2
    NPTF
  • Familia de conexiones de conexión
    Engarzado a NPTF
  • Factor de corte de la manguera
    47.5 mm
  • Compatibilidad del fabricante
    Este producto solo se puede utilizar con otros productos de Gates.
  • Par giratorio máximo
    Accesorio fijo
  • Número de puertos
    2
  • Longitud total
    104.4 mm
  • Sexo del puerto
    Hembra (puerto 1), macho (puerto 2)
  • Ángulo de rotación
    0 °
  • Número de Upc del fabricante
    072053660128
  • UPC_NO
    072053660128
  • Estándares cumplidos
    ASTMB, SAE
  • Detalles adicionales
    El acoplamiento MegaCrimp preensamblado patentado con inserción en “C” ofrece un rendimiento a prueba de fugas de primera clase. Está diseñado con una inserción “C” patentada unida a la férula que se adapta a mangueras de diferentes construcciones y grosores de pared. El diseño de la plaquita garantiza que las fuerzas de rizado se distribuyan uniformemente para formar un sello concéntrico. La plaquita “C” simplifica los requisitos de inventario, ya que un tamaño de acoplamiento MegaCrimp puede adaptarse a varios diámetros exteriores de manguera, tanto en manguera hidráulica trenzada de uno como de dos hilos.
  • Tipo de control de flujo
    Ninguna
  • Peso
    1.05 lb
  • Para usar con
    Varios diámetros exteriores en la manguera de hid. trenzada de 1-Wire 2-Wire
  • Recubrimiento
    Recubrimiento Tuff
  • Configuración
    Recto
  • Tamaño del salpicadero
    16
  • Tipo de extremo 1
    MP
  • Tipo de accesorio
    Tubo - NPTF
  • Tamaño del salpicadero de la manguera
    16
  • Ángulo de acoplamiento
    30 °
  • Tipo de sello
    Interferencia de rosca/Ángulo acoplado
  • Giro
    No
  • Ángulo de rosca
    60°
  • Tamaño de rosca 1
    1-11 1/2

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos