8G-8MPX XBULK

Gates
8G-8MPX XBULK

7100-0032 Racor crimpable - 1/2 pulg. D.I. de manguera, 1/2 NPTF
Artículo MI #00278732
No. Fabricante 8G-8MPX XBULK
Precio27.15 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Gates
8G-8MPX XBULK

7100-0032 Racor crimpable - 1/2 pulg. D.I. de manguera, 1/2 NPTF
Artículo MI #00278732
No. Fabricante 8G-8MPX XBULK

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio27.15 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
8G-8MPX ACCESORIO DE CONEXIÓN G25105-0808X
  • Engaste robusto de “mordida de cable”; Probado con 1 millón de ciclos de impulsos líderes en la industria; Simplifica el aumento de inventario; Revestimiento TuffCoat respetuoso con el medio ambiente para una resistencia a la corrosión un 347 % mejor según la norma SAE; Estilos de rosca populares también disponibles con el revestimiento TuffCoat ℮ Xtreme ℮ para una resistencia a la corrosión un 583 % mejor que la norma SAE;

Especificaciones

  • País de origen
    EE. UU.
  • Tamaño/tipo de extremo
    1/2 NPTF
  • Finalizar género
    Hombre
  • Diámetro interior de la manguera
    0.5000 pulg.
  • Material
    Acero
  • Tipo de rosca
    MPX
  • Tamaño de la rosca
    1/2-14 NPT
  • Material del cuerpo
    Acero
  • Forma de ajuste
    Recto
  • Serie de mangueras compatibles
    CM2T, G1, G1H, G2, G2H, G2L, G2XH, G3H, G4H, GMV, GTH, GTHX, J2AT, M-XP, M2T, M3K, M3KH, M4K, M4KH, M500, M5K, M6K, MegaTech, RFS, RLA, TH18, TH18NC, TH7, TH7DL, TH7NC, TH7NCDL, TH8, TH8NC, TR500
  • Tipos de bandas compatibles
    Ninguna
  • Nombre corto de la conexión 1
    Engarzado
  • Nombre corto de conexión 2
    NPTF
  • Familia de conexiones de conexión
    Engarzado a NPTF
  • Factor de corte de la manguera
    49.3 mm
  • Compatibilidad del fabricante
    Este producto solo se puede utilizar con otros productos de Gates.
  • Número de puertos
    2
  • Longitud total
    86.9 mm
  • Sexo del puerto
    Hembra (puerto 1), macho (puerto 2)
  • Número de Upc del fabricante
    072053660197
  • UPC_NO
    072053660197
  • Estándares cumplidos
    ASTMB, SAE
  • Detalles adicionales
    El acoplamiento MegaCrimp preensamblado patentado con inserción en “C” ofrece un rendimiento a prueba de fugas de primera clase. Está diseñado con una inserción “C” patentada unida a la férula que se adapta a mangueras de diferentes construcciones y grosores de pared. El diseño de la plaquita garantiza que las fuerzas de rizado se distribuyan uniformemente para formar un sello concéntrico. La plaquita “C” simplifica los requisitos de inventario, ya que un tamaño de acoplamiento MegaCrimp puede adaptarse a varios diámetros exteriores de manguera, tanto en manguera hidráulica trenzada de uno como de dos hilos.
  • Tipo de control de flujo
    Ninguna
  • Peso
    0.47 lb
  • Para usar con
    Varios diámetros exteriores en la manguera de hid. trenzada de 1-Wire 2-Wire
  • Recubrimiento
    Recubrimiento Tuff
  • Configuración
    Recto
  • Tamaño del salpicadero
    8
  • Tipo de extremo 1
    MPX
  • Tipo de accesorio
    Tubo - NPTF
  • Tamaño del salpicadero de la manguera
    8
  • Tipo de sello
    Interferencia de rosca
  • Giro
    Sí
  • Ángulo de rosca
    60°
  • Tamaño de rosca 1
    1/2-14

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos