Descripción general
- Engaste robusto de “mordida de cable”; Probado con 1 millón de ciclos de impulsos líderes en la industria; Simplifica el aumento de inventario; Revestimiento TuffCoat respetuoso con el medio ambiente para una resistencia a la corrosión un 347 % mejor según la norma SAE; Estilos de rosca populares también disponibles con el revestimiento TuffCoat ℮ Xtreme ℮ para una resistencia a la corrosión un 583 % mejor que la norma SAE;
Especificaciones
- País de origenEE. UU.
- Tamaño/tipo de extremo3/8 NPTF
- Finalizar géneroMujer
- Diámetro interior de la manguera0.3740 pulg.
- MaterialAcero
- Tamaño de la rosca3/8-18 NPTF
- Material del cuerpoAcero
- Forma de ajusteRecto
- Serie de mangueras compatiblesCM2T, G1, G1H, G2, G2H, G2L, G2XH, G3H, G4H, GMV, GTH, GTHX, J2AT, M-XP, M2T, M3K, M3KH, M4K, M4KH, M500, M5K, M6K, MegaTech, RFS, RLA, TH18, TH18NC, TH7, TH7DL, TH7NC, TH7NCDL, TH8, TH8NC, TR500
- Tipos de bandas compatiblesNinguna
- Nombre corto de la conexión 1Engarzado
- Nombre corto de conexión 2NPTF
- Familia de conexiones de conexiónEngarzado a NPTF
- Factor de corte de la manguera24.4 mm
- Compatibilidad del fabricanteEste producto solo se puede utilizar con otros productos de Gates.
- Par giratorio máximoAccesorio fijo
- Número de puertos2
- Longitud total52.3 mm
- Sexo del puertoMujer
- Ángulo de rotación0 °
- Número de Upc del fabricante072053660272
- UPC_NO072053660272
- Estándares cumplidosASTMB, SAE
- Detalles adicionalesEl acoplamiento MegaCrimp preensamblado patentado con inserción en “C” ofrece un rendimiento a prueba de fugas de primera clase. Está diseñado con una inserción “C” patentada unida a la férula que se adapta a mangueras de diferentes construcciones y grosores de pared. El diseño de la plaquita garantiza que las fuerzas de rizado se distribuyan uniformemente para formar un sello concéntrico. La plaquita “C” simplifica los requisitos de inventario, ya que un tamaño de acoplamiento MegaCrimp puede adaptarse a varios diámetros exteriores de manguera, tanto en manguera hidráulica trenzada de uno como de dos hilos.
- Tipo de control de flujoNinguna
- Peso0.18 lb
- Para usar conVarios diámetros exteriores en la manguera de hid. trenzada de 1-Wire 2-Wire
- RecubrimientoRecubrimiento Tuff
- ConfiguraciónRecto
- Tamaño del salpicadero6
- Tipo de extremo 1FP
- Tipo de accesorioTubo - NPSF
- Tamaño del salpicadero de la manguera6
- Tipo de selloInterferencia de rosca
- GiroNo
- Ángulo de rosca60°
- Tamaño de rosca 13/8-18
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Motion Caso práctico de mejora de mangueras hidráulicas y accesorios de mineríaMotion manguera y accesorios recomendados de Gates que proporcionan una durabilidad superior con clasificaciones de manguera adecuadas y cubiertas de mayor vida útil.
Ver la documentación
Motion Estudio de caso de solución de ensamblaje de manguera interno de Food-BevMotion se asoció con Gates para implementar un programa interno de montaje de mangueras.
Ver la documentación
Motion Estudio de caso del conjunto de manguera interno de fabricación generalMotion presentó el programa de mangueras de Gates, que proporciona una prensa interna y una formación completa para permitir un montaje rápido de la manguera.
Ver la documentación
Motion Estudio de caso de seguridad proactiva de Pulp PaperUna gran fábrica de papel necesitaba certificar a su equipo de mantenimiento en procedimientos críticos de seguridad hidráulica y montaje de mangueras para mitigar riesgos operativos y de seguridad significativos.
Ver la documentación
Más recursos
Motion Primer caso práctico de asociación de seguridad avícola
Cuando una crimpadora hidráulica crítica falló en una importante planta de procesamiento de aves de corral, deteniendo sus operaciones de mantenimiento, el equipo de Motion identificó un riesgo de seguridad más profundo y oculto en su proceso de ensamblaje.
Motion Estudio de caso del programa de engarzado de mangueras in situ de maquinaria y equipos
Motion presentó el programa de engarzado de Gates, que proporciona al cliente un engarzador y una sierra gratuitos, permitiéndole construir sus propias mangueras en minutos y tomar el control de su mantenimiento.