Motion
8G-8MBX90BL XBULK

Gates
8G-8MBX90BL XBULK

7100-0255 -
Artículo MI #00278863
No. Fabricante 8G-8MBX90BL XBULK
Precio51.29 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Gates
8G-8MBX90BL XBULK

7100-0255 -
Artículo MI #00278863
No. Fabricante 8G-8MBX90BL XBULK

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$51.29/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
8G-8MBX90 7100-0255
  • Engaste robusto de “mordida de cable”; Probado con 1 millón de ciclos de impulsos líderes en la industria; Simplifica el aumento de inventario; Revestimiento TuffCoat respetuoso con el medio ambiente para una resistencia a la corrosión un 347 % mejor según la norma SAE; Estilos de rosca populares también disponibles con el revestimiento TuffCoat ℮ Xtreme ℮ para una resistencia a la corrosión un 583 % mejor que la norma SAE;

Especificaciones

  • País de origen
    EE. UU.
  • Finalizar género
    Giro macho
  • Diámetro interior de la manguera
    0.5000 pulg.
  • Material
    Acero
  • Tamaño de la rosca
    3/4-16 ORB
  • Forma de ajuste
    90° Codo
  • Nombre corto de la conexión 1
    Engarzado
  • Nombre corto de conexión 2
    AAG ORB
  • Número de Upc del fabricante
    072053660494
  • UPC_NO
    072053660494
  • Detalles adicionales
    El acoplamiento MegaCrimp preensamblado patentado con inserción en “C” ofrece un rendimiento a prueba de fugas de primera clase. Está diseñado con una inserción “C” patentada unida a la férula que se adapta a mangueras de diferentes construcciones y grosores de pared. El diseño de la plaquita garantiza que las fuerzas de rizado se distribuyan uniformemente para formar un sello concéntrico. La plaquita “C” simplifica los requisitos de inventario, ya que un tamaño de acoplamiento MegaCrimp puede adaptarse a varios diámetros exteriores de manguera, tanto en manguera hidráulica trenzada de uno como de dos hilos.
  • Ángulo
    90 °
  • Peso
    0.58 lb
  • Para usar con
    Varios diámetros exteriores en la manguera de hid. trenzada de 1-Wire 2-Wire
  • Recubrimiento
    Recubrimiento Tuff
  • Configuración
    Bloque
  • Tamaño del salpicadero
    8
  • Tipo de extremo 1
    MBX
  • Tipo de accesorio
    Jefe de la junta tórica
  • Tamaño del salpicadero de la manguera
    8
  • Norma de ajuste ISO
    Extremo de poste de trabajo ligero 11926-3 (serie L)
  • Ubicación de la junta tórica
    Jefe de junta tórica exterior
  • Tamaño SAE
    Extremo de poste de trabajo ligero J1926/3 (serie L)
  • Tipo de sello
    Junta tórica
  • Giro
    Sí
  • Tamaño de rosca 1
    3/4-16

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos