Motion
E345
Válvula neumática de escape rápido - 5.32 (entrada) Cv, 7.84 (salida a escape) Coeficiente de flujo Cv, 0.7500 NPT Puerto, 125 psi máx.
Artículo MI #00278941
No. Fabricante E345
Precio620.95 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Válvula neumática de escape rápido - 5.32 (entrada) Cv, 7.84 (salida a escape) Coeficiente de flujo Cv, 0.7500 NPT Puerto, 125 psi máx.
Artículo MI #00278941
No. Fabricante E345
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
Su precio$620.95/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
E345 MUFFLER

Especificaciones

  • Coeficiente de flujo Cv Factor de flujo Kv
    5.32 (entrada) Cv, 7.84 (salida a escape) Cv
  • Tamaño del puerto
    3/4 NPT
  • Presión máxima de funcionamiento
    125 psi
  • Tamaño del puerto de escape
    0.7500 NPT
  • Longitud total
    3-3/32 pulg.
  • Ancho general
    2-29/32 pulg.
  • Altura total
    3-5/16 pulg.
  • Material del sello
    Nitrilo
  • Presión mínima de funcionamiento
    20 psi
  • Rango de presión de funcionamiento
    20 a 125 psi
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 212 °F
  • Material del cuerpo
    Aluminio
  • Sexo del puerto
    Mujer
  • Tipo de conexión de puerto
    Roscado
  • Rosca estándar
    NPT
  • Peso
    1.13 lb

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo