Descripción general
- Las ventilaciones de perfil bajo tienen muchas aplicaciones para el alivio de vacío de la ecualización de presión en cajas de engranajes, depósitos de aceite o depósitos
- También para puertos de cilindro de acción simple
- Elemento estándar de 40 micras
- Temperatura de funcionamiento: 40°F a 300°F
- Presión máxima de funcionamiento: 150 psi
Especificaciones
- Tamaño hexagonal11/16 pulg.
- Clasificación del filtro40 μm
- Rango de presión de funcionamientoMáximo de +150 psi
- Rango de temperatura de funcionamiento+40 a +300 °F
- Longitud total3/4 pulg.
- Altura0.7
- Longitud0.55
- Presión máxima de funcionamiento+150 psi
- Sexo del puertoHombre
- Tamaño del puerto3/8 NPT
- Peso0.05