Motion
80340

Nycoil
80340

Respiradero neumático Nycoil® 80340 , filtro 40µm , hex. 7/8”, largo 7/8”, máximo de +150psi unidades Temp.
Artículo MI #00278997
No. Fabricante 80340
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Nycoil
80340

Respiradero neumático Nycoil® 80340 , filtro 40µm , hex. 7/8”, largo 7/8”, máximo de +150psi unidades Temp.
Artículo MI #00278997
No. Fabricante 80340
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
80340 VENTILACIÓN DEL RESPIRADOR
  • Las ventilaciones de perfil bajo tienen muchas aplicaciones para el alivio de vacío de la ecualización de presión en cajas de engranajes, depósitos de aceite o depósitos
  • También para puertos de cilindro de acción simple
  • Elemento estándar de 40 micras
  • Temperatura de funcionamiento: 40°F a 300°F
  • Presión máxima de funcionamiento: 150 psi

Especificaciones

  • Tamaño hexagonal
    7/8 pulg.
  • Clasificación del filtro
    40 μm
  • Rango de presión de funcionamiento
    Máximo de +150 psi
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    +40 a +300 °F
  • Longitud total
    7/8 pulg.
  • Altura
    1
  • Longitud
    0.75
  • Presión máxima de funcionamiento
    +150 psi
  • Sexo del puerto
    Hombre
  • Tamaño del puerto
    1/2 NPT
  • Peso
    0.075

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo