Motion
ASQF-6M

Arrow
ASQF-6M

Silenciador de uso intensivo ASQF - Tamaño de puerto 3/4 NPT , longitud total 4-5/8 in, tamaño hexagonal 1-5/8 in
Artículo MI #00279022
No. Fabricante ASQF-6M
Precio33.33 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Arrow
ASQF-6M

Silenciador de uso intensivo ASQF - Tamaño de puerto 3/4 NPT , longitud total 4-5/8 in, tamaño hexagonal 1-5/8 in
Artículo MI #00279022
No. Fabricante ASQF-6M

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio33.33 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
ASQF-6M MUFFLER
  • Cuenta con malla 50 , malla de acero inoxidable autolimpiable, carcasa de aluminio resistente a la corrosión, alto flujo y contrapresión mínima
  • Forma rápida y económica de ayudar a reducir el ruido en el área de trabajo y proteger el interior de las válvulas neumáticas de la contaminación
  • Presión máxima de suministro: 300 psi
  • Temperaturas de funcionamiento: 35°F a 160°F
  • PRECAUCIÓN: El funcionamiento a temperaturas cercanas a 32°F podría provocar la congelación debido a la humedad de la línea de aire

Especificaciones

  • Medio de funcionamiento
    Aire
  • Longitud total
    4-5/8 pulg.
  • Tamaño del puerto
    3/4 NPT
  • Tamaño hexagonal
    1-5/8 pulg.
  • Ayúdenos a mejorar este producto

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo