Descripción general
- Para regular la velocidad de las cargas
- Para el ajuste y cierre finos del flujo
- Para amortiguación relacionada con el sistema en circuitos hidráulicos
- Para liberar la presión de los sistemas acumuladores
- Como drenaje de emergencia para bajar una carga
- Husillo patentado asegurado antes de aflojarlo por completo
- Un tornillo de fijación Allen bloquea el ajuste del mando
- La selección de nueve tamaños garantiza la mejor adaptabilidad posible al sistema
- Componentes de válvula endurecidos y de conexión a tierra para garantizar un desgaste mínimo y una vida útil prolongada
- Versión opcional niquelado disponible (hasta el tamaño 12)
Especificaciones
- AcciónActuación directa
- Presión máxima de funcionamiento5000 psi
- Caudal máximo48 gpm
- Temperatura máxima de funcionamiento+212 °F
- Tamaño del puerto3/4 NPTF
- Material del cuerpoCinc chapado en acero al carbono
- Tipo de válvula de retenciónCon válvula de retención de flujo inverso
- Presión de agrietamiento7 psi
- Sexo de conexiónMujer
- Material del selloFPM, fluoroelastómero
- Temperatura mínima de funcionamiento-4 °F
- Compensación de fluidoAceite hidráulico
- AccionamientoHidráulico
- Longitud total3.46 pulg.
- Altura total5.19 pulg.
- Ancho general1.77 pulg.
- Tipo de montajeEn línea
- Catálogo del fabricantearchivo:///C:/Users/ic063685/Downloads/E5119_DV-DRV-06-16.pdf
- Presión máxima de trabajo5000 psi
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Motion Estudio de caso de actualización de la tecnología de filtro de metales fabricadosMotion colaboró con Hydac para introducir filtros con clasificación de micras absolutas utilizando medios de fibra de vidrio en lugar de papel de celulosa.
Ver la documentación
Motion Estudio de caso del deshidratador de aceite de pulpa y papelMotion recomendar y organizar el alquiler de una unidad portátil de deshidratación Hydac para filtrar el agua del aceite del depósito.
Ver la documentación
Motion Estudio de caso de implementación del sistema secador de pulpa y papelMotion colaboró estrechamente con Hydac, aprovechando la experiencia de los especialistas regionales en productos y los representantes de fabricación para diseñar un sistema de secadora móvil personalizado adaptado a las necesidades comerciales y de aplicaciones únicas del cliente.
Ver la documentación
Motion Estudio de caso de filtración de fluidos hidráulicos automotricesMotion El equipo implementó un sistema de filtración avanzado que mejoró significativamente la calidad del fluido, lo que permitió el mantenimiento predictivo y redujo el tiempo improductivo no planificado.
Ver la documentación