Motion
EN25S
Válvula de aguja hidráulica de acción directa: de acción directa, 5000 psi, 18 gpm, +400 °F, 3/8 NPT, acero
Artículo MI #00279209
No. Fabricante EN25S
Precio128.30 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Válvula de aguja hidráulica de acción directa: de acción directa, 5000 psi, 18 gpm, +400 °F, 3/8 NPT, acero
Artículo MI #00279209
No. Fabricante EN25S
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
Precio128.30 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
EN25S VÁLVULA DE AGUJA

Especificaciones

  • Acción
    Actuación directa
  • Presión máxima de funcionamiento
    5000 psi
  • Caudal máximo
    18 gpm
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    +400 °F
  • Tamaño del puerto
    3/8 NPT
  • Material del cuerpo
    Acero
  • Compensación de presión
    Presión compensada
  • Sexo de conexión
    Mujer
  • Material del sello
    Nitrilo
  • Compensación de fluido
    Aceite hidráulico
  • Accionamiento
    Hidráulico
  • Longitud total
    52.4 mm
  • Altura total
    66.7 mm
  • Ancho general
    25.4 mm
  • Tipo de montaje
    En línea
  • Presión máxima de trabajo
    5000 psi

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo