Motion
DV-10-01.X/5

HYDAC
DV-10-01.X/5

Válvula de control de flujo - de acción directa, 5000 psi, 16 gpm, +212 °F, 3/8 NPTF, acero al carbono chapado en zinc
Artículo MI #00279210
No. Fabricante DV-10-01.X/5
Precio91.10 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

HYDAC
DV-10-01.X/5

Válvula de control de flujo - de acción directa, 5000 psi, 16 gpm, +212 °F, 3/8 NPTF, acero al carbono chapado en zinc
Artículo MI #00279210
No. Fabricante DV-10-01.X/5

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$91.10/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
DV-10-01.X/5
  • Presión de funcionamiento de 5,000 psi
  • Ocho tamaños: 1/8” a 1-1/2”
  • Caudales de hasta 80 gpm
  • Carcasa de acero al carbono
  • Juntas tóricas de FPM (fluoroelastómero) (estándar)
  • Husillo codificado por colores para un control preciso del flujo
  • Provisión para montaje en panel
  • Diseño de husillo de seguridad único
  • Rango de temperatura: -4°F a 212°F a presión máxima

Especificaciones

  • Acción
    Actuación directa
  • Presión máxima de funcionamiento
    5000 psi
  • Caudal máximo
    16 gpm
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    +212 °F
  • Tamaño del puerto
    3/8 NPTF
  • Material del cuerpo
    Cinc chapado en acero al carbono
  • Tipo de válvula de retención
    Sin
  • Sexo de conexión
    Mujer
  • Material del sello
    FPM, fluoroelastómero
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    -4 °F
  • Compensación de fluido
    Aceite hidráulico
  • Accionamiento
    Hidráulico
  • Longitud total
    2.28 pulg.
  • Altura total
    3.71 pulg.
  • Ancho general
    1.18 pulg.
  • Tipo de montaje
    En línea
  • Catálogo del fabricante
  • Presión máxima de trabajo
    5000 psi

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo