Motion
EN40B
Válvula de aguja hidráulica de acción directa: de acción directa, 2000 psi, 100 gpm, +400 °F, 1 NPT, latón
Artículo MI #00279224
No. Fabricante EN40B
Precio871.25 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Válvula de aguja hidráulica de acción directa: de acción directa, 2000 psi, 100 gpm, +400 °F, 1 NPT, latón
Artículo MI #00279224
No. Fabricante EN40B
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
Su precio$871.25/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
EN40B VÁLVULA DE AGUJA

Especificaciones

  • Acción
    Actuación directa
  • Presión máxima de funcionamiento
    2000 psi
  • Caudal máximo
    100 gpm
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    +400 °F
  • Tamaño del puerto
    1 NPT
  • Material del cuerpo
    Latón
  • Compensación de presión
    Presión compensada
  • Sexo de conexión
    Mujer
  • Material del sello
    Nitrilo
  • Compensación de fluido
    Aceite hidráulico
  • Accionamiento
    Hidráulico
  • Longitud total
    114.3 mm
  • Altura total
    128.6 mm
  • Tipo de montaje
    En línea
  • Presión máxima de trabajo
    2000 psi

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo