Motion
EC40S
Válvula de retención hidráulica - Montaje en línea, Presión de fisuración de 2.5 psi, Caudal máx. de 55 gpm, Presión de funcionamiento máx. de 5000 psi, Tamaño de 1 NPT puerto
Artículo MI #00279234
No. Fabricante EC40S
Precio332.16 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Válvula de retención hidráulica - Montaje en línea, Presión de fisuración de 2.5 psi, Caudal máx. de 55 gpm, Presión de funcionamiento máx. de 5000 psi, Tamaño de 1 NPT puerto
Artículo MI #00279234
No. Fabricante EC40S
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
Precio332.16 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
10006-51 EC40S VÁLVULA DE COMPROBACIÓN

Especificaciones

  • Presión de agrietamiento
    2.5 psi
  • Caudal máximo
    55 gpm
  • Presión máxima de funcionamiento
    5000 psi
  • Longitud total
    114.3 mm
  • Material del cuerpo
    Hierro dúctil
  • Viscosidad máxima
    150 sus
  • Ancho general
    44.5 mm
  • Tipo de montaje
    En línea
  • Tamaño/tipo del puerto 1
    1 NPT

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo