Motion
EN42120
Regulador de aire estándar - Puerto de entrada de 1/4 pulg., rosca de entrada NPT, recto, puerto de salida de 1/4 pulg., rosca de salida NPT, recto, 5 a 100 psi
Artículo MI #00279454
No. Fabricante EN42120
Precio180.45 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Regulador de aire estándar - Puerto de entrada de 1/4 pulg., rosca de entrada NPT, recto, puerto de salida de 1/4 pulg., rosca de salida NPT, recto, 5 a 100 psi
Artículo MI #00279454
No. Fabricante EN42120

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$180.45/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
REGULADOR EN 42120 1/4

Especificaciones

  • Flujo de aire máximo
    15 scfm
  • Ajustar rango de presión
    5 a 100 psi
  • Presión máxima establecida
    100 psi
  • Tipo de control de presión
    Válvula de alivio
  • Tipo de perilla
    No ascendente
  • Opciones incluidas
    Montaje en panel
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    0 a 150 °F
  • Compensación de fluido
    Aire
  • Presión de prueba
    125 psi
  • Longitud total
    1-1/2 pulg.
  • Ancho general
    1.63 pulg.
  • Altura total
    2.93 pulg.
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    150 °F
  • Presión mínima establecida
    5 psi
  • Presión máxima de funcionamiento
    300 psi
  • Tamaño del puerto de entrada
    1/4 pulg.
  • Sexo del puerto
    Mujer
  • Tipo de puerto de entrada
    Recto
  • Manómetro incluido
    Sin manómetro
  • Tamaño del puerto de salida
    1/4 pulg.
  • Tipo de puerto de salida
    Recto
  • Peso
    0.32 lb
  • Tipo de producto
    Reguladores de aire estándar
  • Tipo de rosca del puerto de salida
    NPT

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo