Descripción general
Especificaciones
- Flujo de aire máximo144 scfm
- Ajustar rango de presión5 a 150 psi
- Presión máxima establecida5 psi
- Tipo de control de presiónVálvula de alivio
- Tipo de perillaNo ascendente
- Opciones incluidasSoporte de montaje
- Rango de temperatura de funcionamiento0 a 175 °F
- Compensación de fluidoAire
- Ancho general2.68 pulg.
- Altura total5.34 pulg.
- Temperatura máxima de funcionamiento175 °F
- Presión mínima establecida150 psi
- Presión máxima de funcionamiento300 psi
- Tamaño del puerto de entrada3/8 pulg.
- Sexo del puertoMujer
- Tipo de puerto de entradaRecto
- Temperatura mínima de funcionamiento0 °F
- Manómetro incluidoSin manómetro
- Tamaño del puerto de salida3/8 pulg.
- Tipo de puerto de salidaRecto
- Tipo de productoReguladores de aire estándar
- Tipo de rosca del puerto de salidaPTF