Descripción general
Especificaciones
- Flujo de aire máximo480 scfm
- Ajustar rango de presión0 a 125 psi
- Presión máxima establecida300 psi
- Tipo de perillaNo ascendente
- Rango de temperatura de funcionamientoDe 0 a 175 °F
- Compensación de fluidoAire
- Longitud total4.2500 pulg.
- Altura total7.09 pulg.
- Temperatura máxima de funcionamiento175 °F
- Presión máxima de funcionamiento300 psi
- Tamaño del puerto de entrada3/4 pulg.
- Tipo de puerto de entradaRecto
- Material del cuerpoZinc
- Temperatura mínima de funcionamiento0 °F
- Manómetro incluidoSin manómetro
- Tamaño del puerto de salida3/4 pulg.
- Tipo de puerto de salidaRecto
- Peso4.00 lb
- Tipo de productoReguladores de aire estándar
- Tipo de rosca del puerto de salidaPTF