Descripción general
Especificaciones
- Tipo de controlOperado manualmente
- Dirección del flujo2-Way
- Presión máxima de funcionamiento2000 psi
- Tamaño del puerto3/8 NPT
- Material del cuerpoAcero
- Estilo de mangoMango de palanca
- Estilo de portabilidadPuerto completo
- Material del sello del cuerpoRPTFE
- Material de la junta tóricaRTFE
- Material de la bolaLatón cromado
- Material del asientoRPTFE
- Material del cuerpo de la válvulaAcero al carbono
- Tipo de montajeRoscado en línea
- AplicaciónPara el control de aire, agua, petróleo y gas en mangueras o tuberías, para otros servicios.
- Peso0.60 lb
- Página de producto del fabricante