Motion
740
Válvula de control de grasa - Tamaño de la rosca: 0.2500 pulg., Tipo de rosca : NPT, Material: acero
Artículo MI #00279737
No. Fabricante 740
Precio300.85 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Válvula de control de grasa - Tamaño de la rosca: 0.2500 pulg., Tipo de rosca : NPT, Material: acero
Artículo MI #00279737
No. Fabricante 740

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$300.85/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
740 VÁLVULA, CONJUNTO DE CONTROL

Especificaciones

  • UPC_NO
    095992007403
  • Material
    Acero
  • Presión de funcionamiento
    7500 psi
  • Tamaño de la rosca
    0.2500 pulg.
  • Tipo de rosca
    NPT
  • Peso
    10.40 lb
  • Tipo de producto
    Accesorios para pistolas de grasa
  • Ayúdenos a mejorar este producto

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo