917
Bomba de grasa - Bomba accionada por aire, grasa, caudal de 80 in3/min, 50:1 relación
Artículo MI #00279827
No. Fabricante 917
Precio2,546.94 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Bomba de grasa - Bomba accionada por aire, grasa, caudal de 80 in3/min, 50:1 relación
Artículo MI #00279827
No. Fabricante 917

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio2,546.94 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
917 LUBRICANTE, CHASIS
  • Velocidad de dispensación a 150 psi: 45 oz/minuto o 80 cu-in/minuto de grasa NLGI 0-2
  • Garantiza un cebado positivo a la temperatura más baja
  • Cubierta del tambor 46007 terminada en rojo Lincoln; base enrollable 80895 en negro; cubierta del motor neumático en blanco
  • Altura: 43-1/8"
  • Base: 17" cuadrado
  • Tambor no incluido

Especificaciones

  • Tipo de lubricación
    Grasa
  • Tipo de bomba
    Bomba accionada por aire
  • Tamaño del contenedor compatible
    120 lb
  • Caudal
    80 pulg.3/min
  • Presión máxima de funcionamiento
    150 psi
  • Longitud de la manguera
    7 pies (alta presión)
  • Diámetro de la manguera
    1/4 (ID-Presión alta) pulg., 11/16 (OD-Presión alta) pulg.
  • Relación de la bomba
    50:1
  • Incluye
    Cubierta del motor neumático
  • UPC_NO
    095992009179
  • Características y beneficios
    • Velocidad de dispensación a 150 psi: 45 oz/minuto o 80 cu-in/minuto de grasa NLGI 0-2 • Garantiza un cebado positivo a la temperatura más baja • Cubierta del tambor 46007 terminada en rojo Lincoln; base enrollable 80895 en negro; cubierta del motor neumático en blanco • Altura: 43-1/8" • Base: cuadrado de 17" • Tambor no incluido
  • Peso
    45.00 lb

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo