917-57
Bomba de grasa - bomba neumática; velocidad de flujo de 80 in³/min, relación de la bomba 50:1, tamaño de contenedor compatible con 120 lb
Artículo MI #00279829
No. Fabricante 917-57
Precio3,346.25 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Bomba de grasa - bomba neumática; velocidad de flujo de 80 in³/min, relación de la bomba 50:1, tamaño de contenedor compatible con 120 lb
Artículo MI #00279829
No. Fabricante 917-57
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
Precio3,346.25 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
917-57 LUBRICANTE, CHASIS

Especificaciones

  • Tipo de lubricación
    Grasa
  • Tipo de bomba
    Bomba accionada por aire
  • Tamaño del contenedor compatible
    120 lb
  • Caudal
    80 pulg.3/min
  • Presión máxima de funcionamiento
    150 psi
  • Longitud de la manguera
    7 pies (alta presión)
  • Diámetro de la manguera
    1/4 (ID-Presión alta) pulg., 11/16 (OD-Presión alta) pulg.
  • Relación de la bomba
    50:1
  • Incluye
    Cubierta del motor neumático
  • UPC_NO
    095992071435
  • Peso
    33.00 lb

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo