918
Bomba de grasa - Bomba accionada por aire, grasa, caudal de 80 in3/min, 50:1 relación
Artículo MI #00279832
No. Fabricante 918
Precio1,953.47 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Bomba de grasa - Bomba accionada por aire, grasa, caudal de 80 in3/min, 50:1 relación
Artículo MI #00279832
No. Fabricante 918

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio1,953.47 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
918 LUBRICANTE, CHASIS
  • Equipado con conjunto de bomba desnuda 82050 , tapa de bidón 46007 , acoplador de aire 815 , boquilla de aire 11659 , manguera de conexión de aire de 72036 3', manguera de conexión de grasa de alta presión de 75060 5', plato seguidor de lujo 84780 , unión de codo de 80202 volúmenes
  • Altura con tambor de 39-3/8"
  • Tambor no incluido

Especificaciones

  • Tipo de lubricación
    Grasa
  • Tipo de bomba
    Bomba accionada por aire
  • Tamaño del contenedor compatible
    120 lb
  • Caudal
    80 pulg.3/min
  • Conexión de rosca de salida
    1/4 NPT (hembra) en
  • Presión máxima de funcionamiento
    150 psi
  • Longitud de la manguera
    3 pies (baja presión), 5 pies (alta presión)
  • Diámetro de la manguera
    1/4 (Presión alta de DI), 1/4 (Presión baja de DI), 11/16 (Presión alta de DE) y 5/8 (Presión baja de DE)
  • Relación de la bomba
    50:1
  • Conexión de rosca de entrada de aire
    1/4 NPT (hembra) en
  • Incluye
    84780 Placa seguidora Deluxe
  • UPC_NO
    095992009186
  • Características y beneficios
    • Equipado con conjunto de bomba desnuda 82050 , tapa de bidón 46007 , acoplador de aire 815 , boquilla de aire 11659 , manguera de conexión de aire 72036 3', manguera de conexión de grasa de alta presión 75060 5', plato seguidor de lujo 84780 , unión de codo de 80202 volúmenes • Altura con bidón 39-3/8" • Tambor no incluido
  • Peso
    34.00 lb

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo