Descripción general
Descripción del fabricante
923 BOMBA DE CHASIS
Especificaciones
- Tipo de lubricaciónGrasa
- Tipo de bombaBomba accionada por aire
- Tamaño del contenedor compatible120 lb
- Caudal80 pulg.3/min
- Conexión de rosca de salida1/4 NPT (hembra) en
- Presión máxima de funcionamiento150 psi
- Relación de la bomba50:1
- Conexión de rosca de entrada de aire1/4 NPT (hembra) en
- Peso48.70 lb
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad