Descripción general
Especificaciones
- Tipo de lubricaciónGrasa
- Tipo de bombaBomba accionada por aire
- Tamaño del contenedor compatible400 lb
- Caudal80 pulg.3/min
- Conexión de rosca de salida1/4 NPT (hembra) en
- Presión máxima de funcionamiento150 psi
- Longitud de la manguera3 pies (baja presión), 5 pies (alta presión)
- Diámetro de la manguera1/4 (Presión alta de DI), 1/4 (Presión baja de DI), 11/16 (Presión alta de DE) y 5/8 (Presión baja de DE)
- Relación de la bomba50:1
- Conexión de rosca de entrada de aire1/4 NPT (hembra) en
- Incluye82054 Bomba desnuda
- UPC_NO082307016007
- Peso44.00 lb