Descripción general
- La cubierta de acero tiene tres tornillos de mariposa para sujetarse firmemente a cualquier recipiente original de refinería de 25–50 lb
- El asa de transporte facilita la portabilidad
- El plato seguidor garantiza un cebado positivo a las temperaturas más bajas
- Cubierta a prueba de óxido y acabada en rojo Lincoln
- Cubo no incluido
Especificaciones
- Tipo de lubricaciónGrasa
- Tipo de bombaBomba accionada por aire
- Tamaño del contenedor compatible25 a 50 lb
- Caudal80 pulg.3/min
- Presión máxima de funcionamiento150 psi
- Longitud de la manguera7 pies (alta presión)
- Diámetro de la manguera1/4 (ID-Presión alta) pulg., 11/16 (OD-Presión alta) pulg.
- Relación de la bomba50:1
- Incluye91499 Tapa del tambor
- UPC_NO095992009896
- Características y beneficios• La cubierta de acero tiene tres tornillos de mariposa para sujetarse firmemente a cualquier contenedor original de refinería de 25–50 lb • El asa de transporte proporciona una fácil portabilidad • El plato seguidor asegura un cebado positivo a las temperaturas más bajas • Cubierta a prueba de óxido y terminada en rojo Lincoln • Cubo no incluido