1013
Pistola de grasa Lever - Presión máxima de funcionamiento de 7000 psi, capacidad de 14-1/2 oz, longitud de manguera de 6 pulg.
Artículo MI #00279884
No. Fabricante 1013
Precio74.31 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Pistola de grasa Lever - Presión máxima de funcionamiento de 7000 psi, capacidad de 14-1/2 oz, longitud de manguera de 6 pulg.
Artículo MI #00279884
No. Fabricante 1013

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$74.31/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
PISTOLA 1013 , PALANCA DE LUJO
  • Presión alta o baja para una acción de engrase ligera o pesada
  • Presión total en recorridos cortos para engrasar en lugares estrechos; desarrolla presión total con un recorrido de solo 1/4"
  • Piezas giratorias de extensión 360° para accesorios de difícil acceso.
  • Cilindro, cabezal y mango chapados
  • Práctica carga de tres vías: cartucho, bomba de llenado o a granel
  • Empuñadura de goma resistente a la grasa para una acción de bombeo positiva

Especificaciones

  • Detalles adicionales
    La capacidad del cartucho es de 14.5 oz, la capacidad a granel es de 16 oz
  • Presión máxima de funcionamiento
    7000 psi
  • Capacidad
    14-1/2 oz
  • Longitud de la manguera
    6 pulg.
  • Caudal
    18 lb/min
  • Tamaño de la rosca de salida
    1/4 pulg.
  • Tipo de llenado
    3-Way
  • Incluye
    Acoplador de grasa hidráulica
  • UPC_NO
    095992010137
  • Características y beneficios
    • Presión alta o baja para una acción de engrase ligera o pesada • Presión completa en recorridos cortos para engrase pesado en lugares estrechos; desarrolla presión completa con un recorrido de solo 1/4" • La extensión gira 360° para accesorios de difícil acceso. • Cilindro, cabezal y mango con placa • Práctica carga en tres direcciones: cartucho, bomba de llenado o a granel • Mango de goma resistente a la grasa para una acción de bombeo positiva
  • Peso
    4.40 lb
  • Tipo de producto
    Pistolas de grasa

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo