Descripción general
- El diseño exclusivo del mecanismo de palanca utiliza un apalancamiento compuesto para el bombeo a alta presión con poco esfuerzo
- Asa y cañón de pistola chapados resistentes al óxido, cabezal de esmalte negro
- Equipado con boquilla de llenado para recarga rápida desde la bomba de llenado Lincoln
- Capacidad a granel de 21 oz para aplicaciones de engrase de alta resistencia
Especificaciones
- Detalles adicionalesLa capacidad del cartucho es de 14.5 oz, la capacidad a granel es de 21 oz
- Presión máxima de funcionamiento7000 psi
- Capacidad14-1/2 oz
- Tipo de mangueraRígido
- Longitud de la manguera6 pulg.
- Caudal25 oz/carrera
- Tipo de llenado3-Way
- IncluyeAcoplador de grasa para trabajos pesados
- UPC_NO095992010359
- Características y beneficios• El diseño exclusivo del mecanismo de palanca utiliza un apalancamiento compuesto para el bombeo a alta presión con poco esfuerzo • Asa y cañón de pistola chapados resistentes al óxido, cabezal de esmalte negro • Equipado con boquilla de llenado para un llenado rápido desde la bomba de llenado Lincoln • Capacidad a granel de 21 oz para aplicaciones de engrase de alta resistencia
- Peso6.30 lb
- Tipo de productoPistolas de grasa