1037
Pistola de grasa Lever - Presión máxima de funcionamiento de 3000 psi, capacidad de 14-1/2 oz, longitud de manguera de 6 pulg.
Artículo MI #00279892
No. Fabricante 1037
Precio284.19 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Pistola de grasa Lever - Presión máxima de funcionamiento de 3000 psi, capacidad de 14-1/2 oz, longitud de manguera de 6 pulg.
Artículo MI #00279892
No. Fabricante 1037
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
Su precio$284.19/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
1037 PISTOLA, PALANCA
  • El diseño exclusivo del mecanismo de palanca utiliza un apalancamiento compuesto para el bombeo a alta presión con poco esfuerzo
  • Asa y cañón de pistola chapados resistentes al óxido, cabezal de esmalte negro
  • Equipado con boquilla de llenado para recarga rápida desde la bomba de llenado Lincoln
  • Capacidad a granel de 21 oz para aplicaciones de engrase de alta resistencia

Especificaciones

  • Detalles adicionales
    La capacidad del cartucho es de 14.5 oz, la capacidad a granel es de 21 oz
  • Presión máxima de funcionamiento
    3000 psi
  • Capacidad
    14-1/2 oz
  • Tipo de manguera
    Rígido
  • Longitud de la manguera
    6 pulg.
  • Caudal
    9 oz/carrera
  • Tipo de llenado
    3-Way
  • Incluye
    Acoplador de grasa hidráulica
  • UPC_NO
    095992010373
  • Características y beneficios
    • El diseño exclusivo del mecanismo de palanca utiliza un apalancamiento compuesto para el bombeo a alta presión con poco esfuerzo • Asa y cañón de pistola chapados resistentes al óxido, cabezal de esmalte negro • Equipado con boquilla de llenado para un llenado rápido desde la bomba de llenado Lincoln • Capacidad a granel de 21 oz para aplicaciones de engrase de alta resistencia
  • Peso
    7.00 lb
  • Tipo de producto
    Pistolas de grasa

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo