1132
Pistola de grasa de pistola - Capacidad de 14-1/2 oz, longitud de manguera de 6 pulg.
Artículo MI #00279895
No. Fabricante 1132
Precio92.86 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Pistola de grasa de pistola - Capacidad de 14-1/2 oz, longitud de manguera de 6 pulg.
Artículo MI #00279895
No. Fabricante 1132

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio92.86 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
1132 PISTOLA, PISTOL DE GRASA
  • Funcionamiento rápido con una sola mano con características y beneficios similares de las pistolas de grasa tipo palanca Lincoln
  • El modelo #1132 incluye extensión de 5" con acoplador
  • El modelo #1133 incluye extensión de 5" con acoplador y manguera flexible de 18" y acoplador

Especificaciones

  • Detalles adicionales
    La capacidad del cartucho es de 14.5 oz, la capacidad a granel es de 16 oz
  • Capacidad
    14-1/2 oz
  • Tipo de manguera
    Rígido
  • Longitud de la manguera
    6 pulg.
  • Caudal
    33 oz/carrera
  • Tipo de llenado
    Cartucho
  • Incluye
    Acoplador de grasa
  • Número de Upc del fabricante
    095992011325
  • UPC_NO
    095992011325
  • Características y beneficios
    • Funcionamiento rápido con una mano con características y beneficios similares de las pistolas de grasa tipo palanca Lincoln • El modelo #1132 incluye extensión de 5" con acoplador • El modelo #1133 incluye extensión de 5" con acoplador y manguera flexible de 18" y acoplador
  • Peso
    3.40 lb
  • Tipo de producto
    Pistolas de grasa

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo