Descripción general
- Funcionamiento rápido con una sola mano con características y beneficios similares de las pistolas de grasa tipo palanca Lincoln
- El modelo #1132 incluye extensión de 5" con acoplador
- El modelo #1133 incluye extensión de 5" con acoplador y manguera flexible de 18" y acoplador
Especificaciones
- Detalles adicionalesLa capacidad del cartucho es de 14.5 oz, la capacidad a granel es de 16 oz
- Capacidad14-1/2 oz
- Tipo de mangueraFlexible
- Longitud de la manguera18 pulg.
- Caudal33 oz/carrera
- Tipo de llenadoCartucho
- IncluyeAcoplador de grasa
- Número de Upc del fabricante095992011332
- UPC_NO095992011332
- Características y beneficios• Funcionamiento rápido con una mano con características y beneficios similares de las pistolas de grasa tipo palanca Lincoln • El modelo #1132 incluye extensión de 5" con acoplador • El modelo #1133 incluye extensión de 5" con acoplador y manguera flexible de 18" y acoplador
- Peso3.60 lb
- Tipo de productoPistolas de grasa