1151
Pistola de grasa Lever - Presión máxima de funcionamiento de 6000 psi, capacidad de 14-1/2 oz, longitud de manguera de 6 pulg.
Artículo MI #00279902
No. Fabricante 1151
Precio72.17 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Pistola de grasa Lever - Presión máxima de funcionamiento de 6000 psi, capacidad de 14-1/2 oz, longitud de manguera de 6 pulg.
Artículo MI #00279902
No. Fabricante 1151

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$72.17/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
1151 PISTOLA, PALANCA

Especificaciones

  • Presión máxima de funcionamiento
    6000 psi
  • Detalles adicionales
    La capacidad del cartucho es de 14.5 oz, la capacidad a granel es de 21 oz
  • Capacidad
    14-1/2 oz
  • Tipo de manguera
    Rígido
  • Longitud de la manguera
    6 pulg.
  • Caudal
    33 oz/carrera
  • Tamaño de la rosca de salida
    1/8 pulg.
  • Tipo de rosca de salida
    NPT
  • Tipo de llenado
    A granel
  • Incluye
    Acoplador de grasa
  • UPC_NO
    095992011516
  • Peso
    5.00 lb
  • Tipo de producto
    Pistolas de grasa

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo