Descripción general
Descripción del fabricante
1147 PISTOLA, PALANCA
- Cabezal de bomba de fundición resistente para mayor resistencia y durabilidad
- Mecanismo de palanca a prueba de atascos que evita que el émbolo se atasque o se doble accidentalmente
- El exclusivo seguidor “Flip-Over” permite un sellado superior para aplicaciones de carga a granel o de cartucho
- Resistente, resistente e impermeable al lubricante
- El resorte seguidor extra pesado garantiza un cebado positivo y una acción de bombeo ininterrumpida
- La válvula de retención accesible permite una limpieza fácil sin necesidad de desmontar la pistola
- El ajuste de precisión y el émbolo endurecido evitan la derivación del lubricante, resisten las marcas para una vida útil más larga
- La varilla del seguidor se bloquea en el seguidor para forzar el cebado
- El modelo n.o 1142 es el modelo base
- El modelo n.o 1147 contiene una manguera flexible de 18" y un acoplador; juego de seguidores plegables para uso en cartucho
- El modelo n.o 1148 contiene empuñadura y válvula de ventilación para purgar el aire de la pistola
Especificaciones
- Presión máxima de funcionamiento6000 psi
- Detalles adicionalesLa capacidad del cartucho es de 14.5 oz, la capacidad a granel es de 16 oz
- Capacidad14-1/2 oz
- Tipo de mangueraFlexible
- Longitud de la manguera18 pulg.
- Caudal33 oz/carrera
- Tamaño de la rosca de salida1/8 pulg.
- Tipo de rosca de salidaNPT
- Tipo de llenadoA granel
- IncluyeAcoplador de grasa
- UPC_NO095992011479
- Características y beneficios• Cabezal de bomba fundido resistente para mayor resistencia y durabilidad • Mecanismo de palanca a prueba de atascos que evita que el émbolo se atasque o se doble accidentalmente • El exclusivo seguidor “Flip-Over” permite un sellado superior para aplicaciones de carga a granel o de cartucho • Resistente, resiliente e impermeable al lubricante • El resorte seguidor extra pesado asegura un cebado positivo y una acción de bombeo ininterrumpida • La válvula de retención accesible permite una fácil limpieza sin desmontar la pistola • El ajuste de precisión y el émbolo endurecido evitan la derivación del lubricante, resiste las estrías para una vida útil más larga • La varilla del seguidor se bloquea en el seguidor para forzar el cebado • El modelo n.o 1142 es el modelo base • El modelo n.o 1147 contiene una manguera flexible de 18" y un acoplador; juego de seguidores plegables para uso con cartucho • El modelo n.o 1148 contiene empuñadura y válvula de ventilación para purgar el aire de la pistola
- Peso4.20 lb
- Tipo de productoPistolas de grasa
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad