7533-4
Bomba de aceite - Bomba manual, aceite, caudal de 2.6 oz/carrera, tamaño de contenedor compatible de 5 gal
Artículo MI #00279968
No. Fabricante 7533-4
Precio706.65 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Bomba de aceite - Bomba manual, aceite, caudal de 2.6 oz/carrera, tamaño de contenedor compatible de 5 gal
Artículo MI #00279968
No. Fabricante 7533-4

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio706.65 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
7533-4 BOMBA
  • Compatible con aceites y lubricantes para engranajes
  • Las unidades se acoplan directamente al contenedor original
  • La palanca tiene dos posiciones para ajustar la velocidad de entrega

Especificaciones

  • Tipo de lubricación
    Aceite
  • Tipo de bomba
    Bomba manual
  • Tamaño del contenedor compatible
    5 galones (EE. UU.)
  • Caudal
    2.6 oz/carrera
  • Conexión de rosca de salida
    1/2 NPTF (hembra) pulg.
  • Longitud de la manguera
    5-1/2 pies
  • Diámetro de la manguera
    1/2 pulg.
  • Fluidos compatibles
    Lubricantes para engranajes, aceite
  • Incluye
    Cubierta de cubo
  • UPC_NO
    098468106341
  • Características y beneficios
    • Compatible con aceites y lubricantes para engranajes • Las unidades se acoplan directamente al contenedor original • La palanca tiene dos posiciones para ajustar la velocidad de entrega
  • Peso
    10.00 lb

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo