Motion
5861
Manguera flexible para pistola de grasa, longitud de manguera: 36", tamaño de la rosca: 1/8", tipo de rosca: NPT
Artículo MI #00280002
No. Fabricante 5861
Precio55.12 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Manguera flexible para pistola de grasa, longitud de manguera: 36", tamaño de la rosca: 1/8", tipo de rosca: NPT
Artículo MI #00280002
No. Fabricante 5861

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio55.12 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
5861 MANGUERA, TRIGO CON SPR

Especificaciones

  • Longitud de la manguera
    36.0000 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    0.1250 pulg.
  • Tipo de rosca
    NPT
  • Presión de funcionamiento
    4500 psi
  • Comp. pistola grasa
    Pistolas de grasa accionadas por aire, pistolas de grasa accionadas a mano
  • Peso
    0.60 lb
  • Tipo de producto
    Mangueras de pistola de grasa y mangueras flexibles
  • Ayúdenos a mejorar este producto

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo