Motion
8610959

WIKA
8610959

Manómetro comercial - Serie 111.11 , 2000 psi, 2-1/2 pulg. de diámetro de cara, montaje inferior (LM), ninguno - Caja seca llena
Artículo MI #00280008
No. Fabricante 8610959
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

WIKA
8610959

Manómetro comercial - Serie 111.11 , 2000 psi, 2-1/2 pulg. de diámetro de cara, montaje inferior (LM), ninguno - Caja seca llena
Artículo MI #00280008
No. Fabricante 8610959
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
111.11 2.5 2000PSI 1/4 L
  • Se utiliza comúnmente con reguladores de gas comprimido y máquinas dispensadoras de bebidas.
  • Adecuado para todos los medios que no obstruyan el sistema de presión ni ataquen las piezas de aleación de cobre.

Especificaciones

  • Tipo de indicador
    Manómetro
  • Conexión de presión
    Aleación de cobre
  • Rango de presión manométrica
    2000 psi
  • Rango de temperatura ambiente
    -40°F a +140 °F
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    +140 °F
  • Diámetro de la cara
    2-1/2 pulg.
  • Material de la lente
    Policarbonato transparente
  • Llenado de casos
    Ninguno - Estuche seco
  • Material de la caja
    Latón pulido o acero pintado en oro
  • Conexión de rosca
    1/4 NPT
  • Color de marcación
    Aluminio blanco con letras negras
  • Material del puntero
    Aluminio negro / No ajustable
  • Materiales húmedos
    Aleación de cobre (latón)
  • Movimiento
    Aleación de cobre
  • Tubo Bourdon
    Aleación de cobre / Tipo helicoidal
  • Características de diseño
    Indicadores de gas comprimido
  • Página de producto del fabricante
  • Serie
    111.11
  • Tipo de montaje
    Montaje inferior (LM)

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo