Descripción general
Especificaciones
- Tipo de lubricaciónGrasa
- Tipo de bombaBomba manual
- Tamaño del contenedor compatible5 lb
- Caudal0.16 pulg.3/carrera
- Conexión de rosca de salida1/4 NPTF (hembra) pulg.
- Presión máxima de funcionamiento3500 psi
- IncluyeBomba manual con acoplador 645006
- Peso18.00 lb