Descripción general
Especificaciones
- Tipo de indicadorNeumático
- Rango de presión manométrica4000 psi
- Temperatura máxima de funcionamiento+140 °F
- Diámetro de la cara2-1/2 pulg.
- Material de la lentePolicarbonato
- Llenado de casosNinguno - Estuche seco
- Material de la cajaLatón, acero
- Sexo de conexiónHombre
- Conexión de rosca1/4 NPT
- Profundidad general31 mm
- Tipo de montajeMontaje inferior (LM)