Motion
1901
Bomba de aceite - Bomba accionada por aire, caudal de 9 in3/ciclo, relación 12:1 de bomba, tamaño de contenedor compatible de 55 gal
Artículo MI #00280013
No. Fabricante 1901
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Bomba de aceite - Bomba accionada por aire, caudal de 9 in3/ciclo, relación 12:1 de bomba, tamaño de contenedor compatible de 55 gal
Artículo MI #00280013
No. Fabricante 1901
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
1901 BOMBA 12:1 DE RELACIÓN
  • Proporciona años de funcionamiento fiable y sin problemas
  • Cuesta mucho menos operar: cuesta mucho menos mantener
  • Salida de alto volumen: el motor neumático tiene un recorrido extralargo para una administración potente y uniforme tanto en recorridos ascendentes como descendentes
  • Tubo de bomba tipo pala utilizado para añadir cebado mecánico a la aspiración normal cuando sea necesario
  • Construcción resistente: émbolo y casquillo de acero endurecido para una vida útil más larga y mayor resistencia al desgaste
  • Cuerpo de salida de la bomba de acero diseñado para soportar pulsaciones y presiones extremas
  • Todas las piezas que se desgastan son resistentes, acero tratado térmicamente
  • Las piezas de acoplamiento del émbolo, el casquillo y la válvula neumática están microenlazadas para cerrar las tolerancias
  • Evita la derivación del lubricante y el sangrado de aire
  • Elimina la necesidad de sustituir arandelas y empaquetaduras
  • Rendimiento positivo y sin problemas
  • El funcionamiento del motor neumático no tiene muelles que se desgasten, se oxiden o pierdan tensión
  • La válvula de aire es a prueba de bloqueos, fugas y está prelubricada
  • Los mecanismos de doble acción garantizan un funcionamiento fiable con baja sobretensión y un consumo de aire mínimo
  • Los grandes conductos de aire permiten una ventilación sin restricciones
  • Mantenimiento simplificado
  • El diseño modular del tubo de la bomba permite un desmontaje sencillo
  • El modelo #1901 es una bomba de presión media tipo bola
  • El modelo n.o 1904 es un émbolo con pie de pala y una bomba de buje

Especificaciones

  • Tipo de lubricación
    Aceite
  • Tipo de bomba
    Bomba accionada por aire
  • Tamaño del contenedor compatible
    55 galones (EE. UU.)
  • Material de la bomba
    Acero
  • Caudal
    9 in3/ciclo
  • Conexión de rosca de salida
    3/4 NPTF pulg.
  • Diámetro de la manguera
    1/2 (ID) en
  • Relación de la bomba
    12:1
  • Incluye
    84335 Tubo de la bomba
  • Características y beneficios
    • Proporciona años de funcionamiento fiable sin problemas • Cuesta mucho menos operar, cuesta mucho menos mantener • Salida de gran volumen: el motor neumático tiene un recorrido extralargo para un funcionamiento potente, Administración uniforme en recorridos ascendentes y descendentes • Tubo de bomba tipo pala utilizado para añadir cebado mecánico a la succión normal cuando sea necesario • Construcción resistente: émbolo y casquillo de acero endurecido para una vida útil más larga, mayor resistencia al desgaste • Cuerpo de salida de la bomba de acero diseñado para soportar pulsaciones y presiones extremas • Todas las piezas de desgaste son resistentes, acero tratado térmicamente • Émbolo, las piezas de acoplamiento de los casquillos y las válvulas de aire están microportadas a tolerancias cercanas • Evitan la derivación del lubricante y el sangrado del aire • Eliminan la necesidad de reemplazar las arandelas y empaquetaduras • Sin problemas, rendimiento positivo • El funcionamiento del motor neumático no tiene muelles que desgastar, óxido o pérdida de tensión • La válvula de aire es a prueba de bloqueos, a prueba de fugas y prelubricado • Los mecanismos de doble acción garantizan un funcionamiento fiable con baja sobretensión y un consumo de aire mínimo • Los grandes conductos de aire permiten una ventilación sin restricciones • Mantenimiento simplificado • El diseño modular del tubo de la bomba permite un desmontaje sencillo • El modelo n.o 1901 es una bomba de presión media tipo bola • El modelo n.o 1904 es una bomba de émbolo y casquillo con pie de pala
  • Peso
    38.80 lb

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo