Descripción general
- Se utiliza comúnmente con reguladores de gas comprimido y máquinas dispensadoras de bebidas.
- Adecuado para todos los medios que no obstruyan el sistema de presión ni ataquen las piezas de aleación de cobre.
Especificaciones
- Tipo de indicadorManómetro
- Conexión de presiónAleación de cobre
- Rango de presión manométrica2000 psi
- Rango de temperatura ambiente-40°F a +140 °F
- Temperatura máxima de funcionamiento+140 °F
- Diámetro de la cara2 pulg.
- Material de la lentePolicarbonato transparente
- Llenado de casosNinguno - Estuche seco
- Material de la cajaLatón pulido o acero pintado en oro
- Conexión de rosca1/4 NPT
- Color de marcaciónAluminio blanco con letras negras
- Material del punteroAluminio negro / No ajustable
- Materiales húmedosAleación de cobre (latón)
- MovimientoAleación de cobre
- Tubo BourdonAleación de cobre / Tipo helicoidal
- Características de diseñoIndicadores de gas comprimido
- Página de producto del fabricante
- Serie111.11
- Tipo de montajeMontaje inferior (LM)