Descripción general
Especificaciones
- Tipo de lubricaciónAceite
- Tipo de bombaBomba accionada por aire
- Tamaño del contenedor compatible16 galones (EE. UU.)
- Material de la bombaAcero
- Caudal1.6 in3/ciclo
- Conexión de rosca de salida3/4 NPTF pulg.
- Diámetro de la manguera1/2 (ID) en
- Relación de la bomba75:1
- Incluye82883 Tubo de la bomba
- Peso61.00 lb