Motion
9117989

WIKA
9117989

Calibre hidráulico - 60 psi, 2 in de diámetro de la cara, montaje central trasero (CBM), ninguno - Caja seca llena
Artículo MI #00280126
No. Fabricante 9117989
Precio167.02 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

WIKA
9117989

Calibre hidráulico - 60 psi, 2 in de diámetro de la cara, montaje central trasero (CBM), ninguno - Caja seca llena
Artículo MI #00280126
No. Fabricante 9117989
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
Su precio$167.02/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
131.11 2 60PSI 1/8 B

Especificaciones

  • Tipo de indicador
    Tubo Bourdon
  • Rango de presión manométrica
    60 psi
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    +140 °F
  • Diámetro de la cara
    2 pulg.
  • Material de la lente
    Policarbonato
  • Llenado de casos
    Ninguno - Estuche seco
  • Material de la caja
    Acero inoxidable
  • Sexo de conexión
    Hombre
  • Conexión de rosca
    1/8 NPT
  • Material de marcado
    Aluminio
  • Color de marcación
    Blanco con letras negras
  • Color del puntero
    Negro
  • Material del puntero
    Aluminio
  • Profundidad general
    53.5 mm
  • Tipo de montaje
    Montaje central trasero (CBM)

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo