Descripción general
Especificaciones
- Tipo de lubricaciónAceite
- Tipo de bombaBomba accionada por aire
- Tamaño del contenedor compatible55 galones (EE. UU.)
- Material de la bombaAcero
- Caudal2.8 in3/ciclo
- Conexión de rosca de salida3/4 NPTF pulg.
- Diámetro de la manguera3/8 pulg.
- Relación de la bomba13:1
- Incluye82792 Tubo de la bomba
- Peso94.00 lb