Motion
9834117

WIKA
9834117

Calibre hidráulico - 15 psi, 4-1/2 in de diámetro de la cara, montaje inferior (LM), ninguno - Caja seca llena
Artículo MI #00280171
No. Fabricante 9834117
Precio227.80 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

WIKA
9834117

Calibre hidráulico - 15 psi, 4-1/2 in de diámetro de la cara, montaje inferior (LM), ninguno - Caja seca llena
Artículo MI #00280171
No. Fabricante 9834117
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
Precio227.80 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
212.34 4.5 15PSI 1/4 L

Especificaciones

  • Tipo de indicador
    Proceso
  • Rango de presión manométrica
    15 psi
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    +150 °F
  • Diámetro de la cara
    4-1/2 pulg.
  • Material de la lente
    Acrílico
  • Llenado de casos
    Ninguno - Estuche seco
  • Material de la caja
    Termoplástico reforzado con fibra de vidrio
  • Sexo de conexión
    Hombre
  • Conexión de rosca
    1/4 NPT
  • Material del sello
    Nitrilo
  • Material de marcado
    Aluminio
  • Color de marcación
    Blanco con letras negras
  • Color del puntero
    Negro
  • Material del puntero
    Aluminio
  • Profundidad general
    120.3 mm
  • Tipo de montaje
    Montaje inferior (LM)

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo