Descripción general
Especificaciones
- Tipo de indicadorProceso
- Rango de presión manométrica30 psi
- Temperatura máxima de funcionamiento+150 °F
- Diámetro de la cara4-1/2 pulg.
- Material de la lenteAcrílico
- Llenado de casosNinguno - Estuche seco
- Material de la cajaTermoplástico reforzado con fibra de vidrio
- Sexo de conexiónHombre
- Conexión de rosca1/4 NPT
- Material del selloNitrilo
- Material de marcadoAluminio
- Color de marcaciónBlanco con letras negras
- Color del punteroNegro
- Material del punteroAluminio
- Profundidad general120.3 mm
- Tipo de montajeMontaje inferior (LM)