Descripción general
- Adecuado para ambientes corrosivos y medios gaseosos o líquidos que no obstruyan el sistema de presión.
- Los tipos de industrias de procesos que utilizarían estos medidores son: química/petroquímica, centrales eléctricas, minería, en alta mar y en alta mar, tecnología ambiental, ingeniería mecánica y construcción de plantas.
Especificaciones
- Tipo de indicadorCombinación de vacío/presión
- Conexión de presiónAleación de cobre
- Rango de presión manométricaVCA 30 pulg.HG-0-100 psi
- Rango de temperatura ambiente-40°F a +150 °F
- Temperatura máxima de funcionamiento+150 °F
- Diámetro de la cara4-1/2 pulg.
- Material de la lenteAcrílico transparente con junta Buna-N
- Llenado de casosNinguno - Estuche seco
- Material de la cajaTermoplástico reforzado con fibra de vidrio negro (POCAN)
- Conexión de rosca1/4 NPT
- Color de marcaciónAluminio blanco con letras negras
- Material del punteroAluminio negro / Ajustable
- Materiales húmedosAleación de cobre (latón)
- MovimientoAleación de cobre
- Tubo BourdonAleación de cobre / tipo C
- Características de diseñoCaja termoplástica reforzada con fibra de vidrio
- Página de producto del fabricante
- Serie212.34
- Tipo de montajeMontaje inferior (LM)