Descripción general
Descripción del fabricante
3029 CONJUNTO DE MANGUERA Y GIRATORIO
Especificaciones
- Incluye conjunto de acopladorIncluye conjunto de acoplador
- Longitud de la manguera12.0000 pulg.
- Tamaño de la rosca0.1250 pulg.
- Tipo de roscaNPT
- Presión de funcionamiento4000 psi
- Comp. pistola grasaPistolas de grasa accionadas por aire, pistolas de grasa accionadas a mano
- Número de acoplador incluido80933
- IncluyeGiro giratorio (81606)
- Peso0.80 lb
- Tipo de productoMangueras de pistola de grasa y mangueras flexibles
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad