Motion
3034
Manguera flexible para pistola de grasa, incluye conjunto de acoplador, longitud de manguera: 12", tamaño de la rosca: 1/8"
Artículo MI #00280329
No. Fabricante 3034
Precio175.26 USD/pie
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Manguera flexible para pistola de grasa, incluye conjunto de acoplador, longitud de manguera: 12", tamaño de la rosca: 1/8"
Artículo MI #00280329
No. Fabricante 3034

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio175.26 USD/pie

Descripción general

Descripción del fabricante
3034 ACOPLADOR, CONJUNTO DE MANGUERA

Especificaciones

  • Incluye conjunto de acoplador
    Incluye conjunto de acoplador
  • Longitud de la manguera
    12.0000 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    0.1250 pulg.
  • Tipo de rosca
    NPT
  • Compensación del acoplador
    Engrasador del cabezal del botón
  • Presión de funcionamiento
    4000 psi
  • Comp. pistola grasa
    Pistolas de grasa manuales
  • Número de acoplador incluido
    81458/Estándar
  • Incluye
    Giro giratorio (81606)
  • Peso
    0.70 lb
  • Tipo de producto
    Mangueras de pistola de grasa y mangueras flexibles

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo