Descripción general
- Accesorios roscados de tubería de 1/8" construidos para una resistencia adicional
- Popular para uso en la industria de la construcción y la agricultura y maquinaria industrial grande
Especificaciones
- Ángulo de la cabezaRecto
- Tamaño de la rosca de ajuste0.1250 pulg.
- Tipo de rosca de ajusteNPT
- Tamaño hexagonal7/16 pulg.
- Altura total1-1/4 pulg.
- Longitud del mango25/32 pulg.
- Longitud total1-1/4 pulg.
- Tipo de roscaNPT
- Peso0.10 lb